Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO289240 M22-WRJ2V JOYSTICK 2 POS STABILI MOV VER - 289240

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO289240 M22-WRJ2V JOYSTICK 2 POS STABILI MOV VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 75 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082892401

Artikelnummer

EAO289240

Herstellernummer

289240

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

75 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Titan

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Den Joystik im RMQ-Titan Sortiment gibt es in tastender und rastender Ausführung. Bei einfacher Bewegungsrichtung gibt es je einen Typen für horizontaler und vertikaler Richtung. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.