EATON MANIFACTURING - EAO289861 BPZ-BB/T-15/5/1000 SBARRA 15X5 1M M6 FIL - 289861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 218 A
Ausführung - flach
Breite - 15 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1000 mm
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
4015082898618
Artikelnummer
EAO289861
Herstellernummer
289861
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
218 A
Ausführung:
flach
Breite:
15 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)


