EATON MANIFACTURING - EAO289867 BPZ-BB/T-30/10/1000 SBAR 30X10 1M M8 FIL - 289867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 573 A
Ausführung - flach
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 1000 mm
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
4015082898670
Artikelnummer
EAO289867
Herstellernummer
289867
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
573 A
Ausführung:
flach
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)


