Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO289868 BPZ-BBS-4/250 SUPPORTO SBARRE GRADINI 25 - 289868

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO289868 BPZ-BBS-4/250 SUPPORTO SBARRE GRADINI 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 50 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082898687

Artikelnummer

EAO289868

Herstellernummer

289868

Hersteller

EAO

Höhe:

40 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

4

Breite:

50 mm

Tiefe:

150 mm

Schienenstärke:

20 mm

Schienenabstand:

20 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

5 mm

Sammelschienenlage:

unten hinten

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

15 kA

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)