EATON MANIFACTURING - EAO290260 M22-XCK3 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 2 PO - 290260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
4015082902605
Artikelnummer
EAO290260
Herstellernummer
290260
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
2 mm
Targhetta, per 2 interruttori di posizione, neutra


