EATON MANIFACTURING - EAO290385 NZMH4-ME1400-S1 AUT 3P 1400A PROT MOT 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700...1400 A
Auslösetechnik - elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1400...19600 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015082903855
Artikelnummer
EAO290385
Herstellernummer
290385
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700...1400 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1400...19600 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
1000...1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
450 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
800 kW
Breite:
210 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
401 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
207 mm


