EATON MANIFACTURING - EAO292344 NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT. 4P CL - 292344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 280...690 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.1...3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit - 100 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4015082923440
Artikelnummer
EAO292344
Herstellernummer
292344
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
280...690 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.1...3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
100 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja