Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO292345 NZM2-4-XFIA30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE - 292345

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO292345 NZM2-4-XFIA30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 50...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082923457

Artikelnummer

EAO292345

Herstellernummer

292345

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

50...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

50...400 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P0 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: sensibile a tutti i tipi di corrente secondo il principio di massima corrente ammessa (nel range 100-2 kHz). Tenere conto della soglia di intervento in funzione della frequenza! Vedi curve caratteristiche d'intervento “Risposta armonica”. Manopole di regolazione piombabili. Utilizzabile per: NZM4, N2-4