EATON MANIFACTURING - EAO293501 BPZ-FS-800/1 FRONTALE ZOCCOLO 800L - 293501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082935016
Artikelnummer
EAO293501
Herstellernummer
293501
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Copertura frontale per zoccolo, BPZ-FS. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS


