EATON MANIFACTURING - EAO293628 BFZ-NZM1-SET/33 KIT SCATOLATO 160A 33 MO - 293628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 35 mm
Breite - 210 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082936280
Artikelnummer
EAO293628
Herstellernummer
293628
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
35 mm
Breite:
210 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Set per NZM1 bianco 33 unità passo


