EATON MANIFACTURING - EAO294029 DILK25-11(110V50HZ,120V60HZ) CONT.C 25 K - 294029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4015082940294
Artikelnummer
EAO294029
Herstellernummer
294029
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120...120 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar


