Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO294054 DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ) CO.C 33,3 K - 294054

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO294054 DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ) CO.C 33,3 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082940546

Artikelnummer

EAO294054

Herstellernummer

294054

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33.3 kvar

Per impianti di rifasamento centralizzato con 180 volte picchi di corrente all'inserzione. Attraverso i contatti ausiliari anticipati e le resistenze collegate a filo, i condensatori vengono precaricati e di conseguenza le punte di corrente all'inserzione sono ridotte.