MENVIER CSA SRL - MNV40071347051 MODULO SKU CG-S 2X3A - 40071347051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Modulo principale
Packung
1 ST
EAN
8714112046499
Artikelnummer
MNV40071347051
Herstellernummer
40071347051
Hersteller
MNV
Modello:
Modulo principale
Variazione Circuito su modulo SKU CG-S 2 x 3 A. fusione: 5 A / 250 V, 6,3 x 32. Corrente nominale continua: 3 A per circuito. Max. corrente di spunto: 250 A per circuito. Interruttore tipico nel tempo: AC / DC circa. 450 ms. Consumo: 3.85 W.


