MENVIER CSA SRL - MNV40071347345 MODULO SKU CG-S 1X6A - 40071347345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Modulo principale
Packung
1 ST
EAN
8714112054449
Artikelnummer
MNV40071347345
Herstellernummer
40071347345
Hersteller
MNV
Modello:
Modulo principale
Variazione Circuito su modulo SKU CG-S 1 x 6 A. Fondendo: 10 AT / 250 V, 6,3 x 32. Corrente continua: 6 A per circuito. Max. corrente di spunto: 250 A per circuito. Interruttore tipico nel tempo: AC / DC circa. 450 ms. Consumo proprio: 3.85 W.


