Startseite

MENVIER CSA SRL - MNV40071347840 MODULO SKU CG-S 4X1,5A ZB-S - 40071347840

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNV40071347840 MODULO SKU CG-S 4X1,5A ZB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Modulo principale

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539333821

Artikelnummer

MNV40071347840

Herstellernummer

40071347840

Hersteller

MNV

Modello:

Modulo principale

Variazione Circuito su modulo SKU CG-S 4 x 1,5 A. Fusion: 2.5 A / 250V, 6,3 x 32. Continua 1.5 A per circuito. Max. corrente di spunto: 60 A per circuito / 240 A per modulo. Interruttore tipico nel tempo: AC / DC circa. 450 ms. Consumo; 7,7 W.