MENVIER CSA SRL - MNV40071352528 INTERFACCIA V-CG-SE 4-400W CON INGRESSO - 40071352528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampada - Altri
Potenza - 400 W
Dispositivo di controllo - Altri
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - no
Packung
1 ST
EAN
4012539331643
Artikelnummer
MNV40071352528
Herstellernummer
40071352528
Hersteller
MNV
Lampada:
Altri
Potenza:
400 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Bassi costi d‘esercizio grazie a una ridotta dissipazione in stand-by < 0.5 W. Dimensioni ridotte sulla base dei moderni alimentatori T5 (A x L: 21 x 30 mm) per il montaggio facilitato in apparecchi di illuminazione più piccoli. Senza terminale di messa a terra. Per l‘utilizzo di apparecchi di illum. con classe di protezione I o II. Varie possibilità di fissaggio per posizioni di montaggio diverse (orizzontale o verticale di lato). Nessun errore di installazione grazie al collegamento in rete protetto contro l‘inversione di polarità. Modulo di controllo universale per potenze allacciate di 4 – 400 W. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alle tecnologie CEWA GUARD e S+. Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuitoelettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Ingresso di comando a 230V con logica diretta e invertita. Tensione di collegamento 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 Vcc. Dissipazione in stand-by < 0.5 W (230 V / 50 Hz). Potenza allacciata 4 W - 400 W. Massima corrente di spunto ammessa 30 A. Lunghezza cavi massima 50 m (modulo – apparecchio di illuminazione). Tipo di montaggio Per il montaggio in apparecchi di illuminazione con classe di protezione I o II. Grado di protezione IP20. Intervallo di temperatura ammesso ta = da -20 °C a +60 °C. Temperatura max. ammessa test point tc = 75 °C. Morsetti: Morsetti ainnesto 1.5 mm2. protetti contro l‘inversione di polarità. Dimensioni in mm (A x L x P) 21 x 110 x 30. Materiale dell‘involucro / colore: Policarbonato antincendio / Grigio. Peso 0.040 kg. Ingresso di comando 220 - 240 V, 50 Hz (Soglia di commutazione conf. EN60598-2-22).



