MENVIER CSA SRL - MNV40071353274 GUIDELED SL 13821 INC SIMM 1/3/8H SA/SE - 40071353274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 2
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Packung
1 ST
EAN
4012539344353
Artikelnummer
MNV40071353274
Herstellernummer
40071353274
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
2
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP41
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
204 lm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
39 mm
Lunghezza di incasso:
85 mm



