MENVIER CSA SRL - MNV40071353590 PANNELLO LED PER 10011/10012 FSL CG-S - 40071353590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto - no
Lampada - LED non sostituibile
Packung
1 ST
EAN
4012539322252
Artikelnummer
MNV40071353590
Herstellernummer
40071353590
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
134 mm
Lunghezza:
226 mm



