Startseite

MENVIER CSA SRL - MNV40071354132 PITTOGRAMMA DI USCITA BS PER STYLE ISO70 - 40071354132

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNV40071354132 PITTOGRAMMA DI USCITA BS PER STYLE ISO70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Pannello in plexiglas

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Biadesivo - no

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539341215

Artikelnummer

MNV40071354132

Herstellernummer

40071354132

Hersteller

MNV

Modello:

Pannello in plexiglas

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Biadesivo:

no

Pannello con pittogramma serigrafato di uscita BX per Style.