Startseite

MENVIER CSA SRL - MNV40071354592 CRYSTALWAY 20M 19021 CG-S - 40071354592

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191602369

Artikelnummer

MNV40071354592

Herstellernummer

40071354592

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale LED a corrente costante:

7...7 mA

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

Larghezza:

133 mm

Altezza / Profondità:

30 mm

Lunghezza:

230 mm

CrystalWay 19021 CG-S - Apparecchio di segnalazione a LED - Versioni per sistema di diagnostica CGLine+. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità di 20m. Design “frameless” e pittogrammi intercambiabili. Applicazione elegante, per ambienti prestigiosi. Installazione a parete, soffitto e sospensione. Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio. Test automatici di funzionamento e autonomia secondo la norma UNI11222. Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h. Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie a sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita. LED strip 3,5 VA / 1,6 W. IP42.