EATON MANIFACTURING - EAO5S550I EATON 5S 550I - 5S550I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 330 W
Ausgangsscheinleistung - 550 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 9.5 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172436726
Artikelnummer
EAO5S550I
Herstellernummer
5S550I
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
330 W
Ausgangsscheinleistung:
550 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
9.5 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
175...275 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
184...276 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
260 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
250 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
4.96 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


