EATON MANIFACTURING - EAO5S700I EATON 5S 700I - 5S700I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 420 W
Ausgangsscheinleistung - 700 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172436894
Artikelnummer
EAO5S700I
Herstellernummer
5S700I
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
420 W
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
175...275 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
184...276 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
260 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
250 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
5.98 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


