EATON MANIFACTURING - EAO5SC3000IRT EATON 5SC 3000I RT2U - 5SC3000IRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 2700 W
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172088352
Artikelnummer
EAO5SC3000IRT
Herstellernummer
5SC3000IRT
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
2700 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
184...276 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
647 mm
Tiefe:
441 mm
Höhe:
86.2 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
35.3 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
25 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Effizienz im Eco-Modus:
95.9 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


