EATON MANIFACTURING - EAO6NHG000B-690 6NHG000B-690 NH000, GG-GL, 6A, 690VAC, P - 6NHG000B-690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 6 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
5027590156721
Artikelnummer
EAO6NHG000B-690
Herstellernummer
6NHG000B-690
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W


