Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO70040952 700-690-1BA12 CONNETTORE CAN-OPEN 90 GRA - 70040952

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO70040952 700-690-1BA12 CONNETTORE CAN-OPEN 90 GRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071936239

Artikelnummer

EAO70040952

Herstellernummer

70040952

Hersteller

EAO

Funktion:

SPS-Erweiterung

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Connettore CAN Bus a 90° senza connessione aggiuntiva jack • Dimensioni: 65x48x16 • Protezione IP 20 • Connettore CAN bus station: SUB-D • Connettore CAN bus cavo: 6 terminali per cavo fino a 0,5mm²