EATON MANIFACTURING - EAO80LET 80LET 80AMP 240V AC BS88 FUSE - 80LET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
5027590055536
Artikelnummer
EAO80LET
Herstellernummer
80LET
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111


