Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO907767 T0-3-SOND*/E COMMUTATORE SPECIALE - 907767

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO907767 T0-3-SOND*/E COMMUTATORE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

  • Geeignet für Verteilereinbau - nein

  • Geeignet für Zwischenbau - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075817015

Artikelnummer

EAO907767

Herstellernummer

907767

Hersteller

EAO

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Rappresentazione del prodotto simile. Funzione combinazione di contatti e targhetta frontale liberamente selezionabili-vedere modulo zCircuiti specializ o zTarghette frontali specializ.