Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO907769 T0-5-SOND*/E COMMUTATORE SPECIALE - 907769

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO907769 T0-5-SOND*/E COMMUTATORE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 0

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024862430

Artikelnummer

EAO907769

Herstellernummer

907769

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

0

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

13.3 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

6 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.32 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T0, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3