EATON MANIFACTURING - EAO914768 STZ0,5(*/*) TRASFORMATORE MONOF 500 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 50...950 V
Sekundärspannung 1 - 12...1000 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
7449072365588
Artikelnummer
EAO914768
Herstellernummer
914768
Hersteller
EAO
Primärspannung 1:
50...950 V
Sekundärspannung 1:
12...1000 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
50...950 V
Sekundärspannung 2:
12...1000 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
50...950 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
50...950 V
Breite:
121 mm
Primärspannung 5:
50...950 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
12...1000 V
Tiefe:
120 mm
Primärspannung 6:
50...950 V
Höhe:
119 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
12...1000 V
Sekundärspannung 5:
12...1000 V
Sekundärspannung 6:
12...1000 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.9 %


