EATON MANIFACTURING - EAO914811 DTZ8,0(*/*)* TRASFORMATORE TRIFASE 8000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 50...950 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Sekundärspannung 1 - 18.5...1000 V
Bemessungsleistung - 8000 VA
Packung
1 ST
EAN
7449071631967
Artikelnummer
EAO914811
Herstellernummer
914811
Hersteller
EAO
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
50...950 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Sekundärspannung 1:
18.5...1000 V
Bemessungsleistung:
8000 VA
Primärspannung 2:
50...950 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 5:
50...950 V
Primärspannung 3:
50...950 V
Sekundärspannung 2:
18.5...1000 V
Primärspannung 4:
50...950 V
Primärspannung 6:
50...950 V
Primärspannung 7:
0...0 V
Breite:
390 mm
Primärspannung 8:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Primärspannung 10:
0...0 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 3:
18.5...1000 V
Sekundärspannung 4:
18.5...1000 V
Sekundärspannung 5:
18.5...1000 V
Sekundärspannung 6:
18.5...1000 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Leiter-Material:
Kupfer
Höhe:
374 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


