Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO91PS8MBSI 91PS-8(10)-1X9AH-MBS - 91PS8MBSI

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO91PS8MBSI 91PS-8(10)-1X9AH-MBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 8000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 8000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 27 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077707192

Artikelnummer

EAO91PS8MBSI

Herstellernummer

91PS8MBSI

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

8000 W

Ausgangsscheinleistung:

8000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

27 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

335 mm

Tiefe:

750 mm

Höhe:

950 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

158 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1.5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS tipo/modello Eaton Group - 91PS8MBSI - 91PS-8(10)-1X9AH-MBS