Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9PX11KIBP EATON 9PX 11000I HOTSWAP - 9PX11KIBP

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9PX11KIBP EATON 9PX 11000I HOTSWAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 11000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040251

Artikelnummer

EAO9PX11KIBP

Herstellernummer

9PX11KIBP

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

11000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

110...276 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...250 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

260 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

86 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Die Eaton 9PX USV liefert energieeffizienten Spannungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und IT-Infrastrukturen. Mit doppeltem Wandlerschutz bei 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung ist 9PX die perfekte USV für IT- und Anlagenmanager, die auf geringe Energiekosten bedacht sind und nach der nächsten Generation von Leistungsschutzlösungen Ausschau halten.