EATON MANIFACTURING - EAO9PX1500IRTN EATON 9PX 1500I RT2U NETPACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1500 W
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 14 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172081421
Artikelnummer
EAO9PX1500IRTN
Herstellernummer
9PX1500IRTN
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
1500 W
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
14 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
100...276 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
86.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
18.9 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Gesamteffizienz:
92.5 %
Effizienz im Eco-Modus:
97.5 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz