Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9PX2200IRTBPD EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP DIN - 9PX2200IRTBPD

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9PX2200IRTBPD EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 2200 W

  • Ausgangsscheinleistung - 2200 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172081520

Artikelnummer

EAO9PX2200IRTBPD

Herstellernummer

9PX2200IRTBPD

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

2200 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

485 mm

Höhe:

130 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

24.52 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

93.5 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP DIN