Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9PX3000IRTN EATON 9PX 3000I RT2U NETPACK - 9PX3000IRTN

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9PX3000IRTN EATON 9PX 3000I RT2U NETPACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 3000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 9.5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172081445

Artikelnummer

EAO9PX3000IRTN

Herstellernummer

9PX3000IRTN

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

3000 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

9.5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

605 mm

Höhe:

86.5 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

27.57 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

EATON 9PX 3000I RT2U NETPACK