Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9PX6KIBP31 EATON 9PX 6000I 3:1 HOTSWAP - 9PX6KIBP31

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9PX6KIBP31 EATON 9PX 6000I 3:1 HOTSWAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 5400 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 21 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040282

Artikelnummer

EAO9PX6KIBP31

Herstellernummer

9PX6KIBP31

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

5400 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

21 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

305...408 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

260 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

88 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

EATON 9PX 6000I 3:1 HOTSWAP