EATON MANIFACTURING - EAO9PX8KIRTNBP EATON 9PX 8000I RT6U HOTSWAP NETPACK - 9PX8KIRTNBP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 7200 W
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 16 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172040268
Artikelnummer
EAO9PX8KIRTNBP
Herstellernummer
9PX8KIRTNBP
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
7200 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
16 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
100...276 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...250 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
260 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
84 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


