Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9SX11KI EATON 9SX 11000I - 9SX11KI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 11000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 5.5 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040213

Artikelnummer

EAO9SX11KI

Herstellernummer

9SX11KI

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

11000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

5.5 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...250 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

260 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

78 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9SX offre alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata nel settore delle infrastrutture, industria, sanità, IT, rete, storage e telecomunicazioni. Fornisce protezione a doppia conversione online in un versatile formato Rack/torre con efficienza fino al 95%.