Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9SX11KIPM EATON 9SX 11000I POWER MODULE - 9SX11KIPM

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9SX11KIPM EATON 9SX 11000I POWER MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172039392

Artikelnummer

EAO9SX11KIPM

Herstellernummer

9SX11KIPM

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

130 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

440 mm

Eaton 9SX 11000i Leistungsmodul.