Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9SX5KIRT EATON 9SX 5000I RT3U - 9SX5KIRT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 4500 W

  • Ausgangsscheinleistung - 5000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172039347

Artikelnummer

EAO9SX5KIRT

Herstellernummer

9SX5KIRT

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

4500 W

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

685 mm

Höhe:

130 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

48 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9SX offre alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata nel settore delle infrastrutture, industria, sanità, IT, rete, storage e telecomunicazioni. Fornisce protezione a doppia conversione online in un versatile formato Rack/torre con efficienza fino al 95%.