Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO9SX6KIRT EATON 9SX 6000I RT3U - 9SX6KIRT

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO9SX6KIRT EATON 9SX 6000I RT3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 5400 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172039354

Artikelnummer

EAO9SX6KIRT

Herstellernummer

9SX6KIRT

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

5400 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

8.5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

100...276 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

685 mm

Höhe:

130 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

48 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Die Eaton 9SX USV bietet hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und erweiterten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizin, IT, Vernetzung, Speicherung und Telekommunikation. On-Line-Lieferung von doppeltem Wandlerschutz im vielseitigen Baugruppenträger- und Towerformat mit bis zu 95% Wirkungsgrad.