EATON MANIFACTURING - EAO9SX8KIPM EATON 9SX 8000I POWER MODULE - 9SX8KIPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 130 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 440 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039385
Artikelnummer
EAO9SX8KIPM
Herstellernummer
9SX8KIPM
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
440 mm
EATON 9SX 8000I POWER MODULE


