EATON MANIFACTURING - EAO9SXEBM240 EATON 9SX EBM 240V - 9SXEBM240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 25 min
Eingangsspannung - 200...250 V
Bauform - 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039439
Artikelnummer
EAO9SXEBM240
Herstellernummer
9SXEBM240
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
25 min
Eingangsspannung:
200...250 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
260 mm
L'UPS Eaton 9SX offre alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata nel settore delle infrastrutture, industria, sanità, IT, rete, storage e telecomunicazioni. Fornisce protezione a doppia conversione online in un versatile formato Rack/torre con efficienza fino al 95%.



