EATON MANIFACTURING - EAOBB3P100M6 BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS, - BB3P100M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 104 mm
Packung
1 ST
EAN
0051712366038
Artikelnummer
EAOBB3P100M6
Herstellernummer
BB3P100M6
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
104 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA