EATON MANIFACTURING - EAOC10G8 C10G8 10X38, GG, 8A, 500VAC - C10G8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
5027590058797
Artikelnummer
EAOC10G8
Herstellernummer
C10G8
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.75 W


