Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOC10M10 C10M10 10X38, AM, 10A, 500VAC - C10M10

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOC10M10 C10M10 10X38, AM, 10A, 500VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590058827

Artikelnummer

EAOC10M10

Herstellernummer

C10M10

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.55 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2