Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOC14G20 C14G20 14X51, GG, 20A, 500VAC - C14G20

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOC14G20 C14G20 14X51, GG, 20A, 500VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590058964

Artikelnummer

EAOC14G20

Herstellernummer

C14G20

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.5 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2