Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOC22G63 C22G63 22X58, GG, 63A, 690VAC - C22G63

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOC22G63 C22G63 22X58, GG, 63A, 690VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590059367

Artikelnummer

EAOC22G63

Herstellernummer

C22G63

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.9 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2