Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCH143DU CH143DU 3 POLE 14X51 MFH - CH143DU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCH143DU CH143DU 3 POLE 14X51 MFH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

5027590326148

Artikelnummer

EAOCH143DU

Herstellernummer

CH143DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, sostituito da CH143B, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1