Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCH222DU CH222DU - CH222DU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCH222DU CH222DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590326247

Artikelnummer

EAOCH222DU

Herstellernummer

CH222DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

CH222DU